Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kontúrfény 90°-os lámpakarral, 12 V/24 V Univerzális
Kontúrfény 90°-os lámpakarral, 12 V/24 V Univerzális - 1
Kontúrfény 90°-os lámpakarral, 12 V/24 V Univerzális - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kontúrfény 90°-os lámpakarral, 12 V/24 V Univerzális

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kétkamrás rendszer (kettős védelem az izzó számára)


Megvédi az érintkezési felületet a nedvesség behatolásától a lámpabura megsérülésének esetén



Ultrahangosan hegesztett lámpaburák



Flexibilis lámpakar



A rögzítőfuratok közötti távolság az összes népszerű típussal kompatibilis


Fúrásra nincs szükség

Megjegyzés

24 V-os izzóval szállítva