Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Figyelmeztető jelölés konténerekhez II. típus (fényvisszaverő)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Öntapadós fényvisszaverő fólia
- Üzemi és tárolási hőmérséklet: 15 °C-tól maximum 30 °C-ig
A konténerek jelölése megfelel a német közúti közlekedési törvény (StVO) 32. § (1) szakaszában (biztonságos közlekedés fenntartásának kötelezettsége közúti akadály következtében), valamint az összevont közigazgatási-közúti közlekedésről szóló német jogszabály (VwV StVO (III)) 32. §-ében foglaltaknak (mentességi engedélyre vonatkozó követelmények)
Közúti forgalmi területen elhelyezett konténerekhez és cserekonténerekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!