Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Megelőzi és helyrehozza a tekercsekben és kondenzátorokban fellépő rövidzárlatokat
Megelőzi a rövidzárlatot a nagy és kisfeszültségű területeken
Fényes és rugalmas védőréteget hoz létre
- Szigetel és tömít
- Védelmet nyújt a víz, híg savak, lúgok és a korrózió ellen
Olyan fémeken is megtapad, mint a réz, sárgaréz, acél, króm, alumínium
A Contact SL anyagnak az elektromos rendszer újraindítása előtt tökéletesen meg kell száradnia. Ne dolgozzon feszültség alatt lévő alkatrészeken. A készítmény fokozottan tűzveszélyes. A tartály nyomás alatt áll. Óvja a napfénytől és az 50 °C feletti hőmérséklettől. Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki a szelepből az anyagot. Alkalmazás előtt ellenőrizze a termék anyagkompatibilitását.
Mindenféle elektromos kábel szigetelésére. Szigeteli, tömíti, védi a vezetékeket és a csatlakozókat a korrózióval és a szennyeződésekkel szemben.
Szobahőmérsékleten, kb. 25 cm távolságból, a megfelelő, előzőleg megtisztított felületre permetezve kell felvinni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!