Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Univerzális támasz, nagy terhekhez állítható

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Univerzális támasz, nagy terhekhez állítható

Egykezes működtetés

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Acélból készült


  • Stabil

Maximális teherbírás 110 kg


  • Nagy terhek támasztásához

155 és 310 cm között változtatható magasság


  • Kompakt, egy kézzel is használható

Mozgatható, rugós kar, 22 cm-es karpálya


  • A rugós rögzítésű mozgó karnak köszönhetően gyorsan megfeszíthető

A 25°-ban elforgatható csúszásbiztos talpak max. 50°-os lejtőn használhatók