Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Gyors és szerszám nélküli csőszerelés akár 60 mm széles falazati nyílásokba is
Gyors telepítés a rögíztőbilincs csavarjainak eltávolítása nélkül
For installation of flexible electrical conduits in masonry slots
Villanyszerelési csövek (M16-M32), kábelek és kábelkötegek hatékony fektetésére
High retaining forces — the arms spread in aerated concrete
Rapid and tool-free pipe attachment in masonry slots up to 45 mm wide
Vezérlőszekrény kulcs, Electric Black színben
Vezérlőszekrény kulcs, MINI
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Univerzális kapcsolószekrény kulcs 9 az 1-ben
Csöves kábelsaru kémlelő nyílással
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
SNAP jelölő