Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kombi pótizzó készlet, gépkocsi 15 darab.
Gépkocsikhoz, motorkerékpárokhoz és furgonokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális minden biztonságtudatos sofőr számára.
A pótizzó készlet sok európai országban a jármű ajánlott, vagy törvényesen előírt, kötelező tartozéka. A kompakt pótizzó készletnek köszönhetően az izzók közvetlen, helyszíni cseréje többé nem jelent problémát. A közúti biztonság továbbra is biztosított. Az izzócsere minél egyszerűbbé tételének érdekében a doboz alján egy szemléltető ábrával ellátott használati útmutató található (minden világítási ponthoz hozzárendelték a megfelelő lámpát). Az értékesítési helyeken történő jobb elhelyezés érdekében minden doboz tetején található egy szabványos európai furattal ellátott akasztó.
- Karcolás- és rezgésálló „elsősegély dobozok”
- Válogatott összetétel, tartalmazza a leggyakoribb járműbiztosítékokat is
- A sofőr/kezelő a helyszínen is könnyen ki tudja cserélni
- Felszereléshez való akasztóval és szabványos európai furatmintával
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!