Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db
Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db - 1
 -  - 2
Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db - 3
Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db - 4
Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db - 5
Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db - 6
Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db - 7
Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db

Rövid, kombinált HSS menetfúró egyedülálló SMART STEP technológiával a nagy pontosságú fúráshoz, menetmetszéshez és süllyesztékmaráshoz/sorjátlanításhoz egyetlen műveletben. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

3 az 1-ben: fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban


Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos



Az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező kombinált menetfúró


  • Akár 100%-kal gyorsabb a HSS kombinált menetfúróknál

  • Optimális központosítás íves felületek megmunkálásakor

  • A nagyon pontos kör alakú furatok a tökéletes előkészítést jelentik a kiváló minőségű utólagos menetvágáshoz

  • Kis erőfeszítéssel végzett fúrás


Méretpontos átmenőfurat-menetek az ISO 2 (6H) szerint



1/4"-os hatlapú szár


Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől



Kizárólag a Würthnél kapható



Kompakt és praktikus, ORSY® rendszernek megfelelő rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható

Megjegyzés
  • Általában csak max. 1xD anyagvastagságú átmenőfurat-menetekhez használható

  • A DIN 74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges

  • Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz