A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSS SMART STEP kombinált menetfúró szár
Rövid, kombinált HSS menetfúró egyedülálló SMART STEP technológiával a rendkívül precíz fúráshoz, menetvágáshoz és süllyesztéshez/sorjátlanításhoz egyetlen műveletben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
3 az 1-ben – fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban
Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos
Az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező kombinált menetfúró
- Akár 100%-kal gyorsabb munka, mint a hagyományos HSS kombinált menetfúróknál
- Optimális központosítás még íves felületek megmunkálásakor is
- A nagyon pontos, tökéletesen kör alakú furatok kifogástalan alapot biztosítanak a kiváló minőségű utólagos menetvágáshoz
- Fáradtságmentes fúrás
Méretpontos átmenő furat menet az ISO 2 (6H) szerint
1/4 colos hatszög foglalat
Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Kizárólag a Würthnél kapható
- Általában csak max. 1xD anyagvastagságú átmenőfurat-menetekhez használható
- A DIN74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges
- Akkus furócsavarozókban, kézi fúrógépekben, fúrógépekben és oszlopos fúrógépekben való használatra.
- Tökéletes átmenő furatokhoz alumíniumban, sárgarézben és műanyagokban 1xD értékig (pl. M6 = 6 mm anyagvastagság).
- Emellett ideális ötvözetlen és ötvözött acéllemezek megmunkálásához 600 N/mm² szilárdságig, valamint temperöntvény megmunkálásához is
- A fúrási folyamat után jelentősen csökkentse a fordulatszámot a menetvágáshoz és a süllyesztéshez/sorjázáshoz. A különböző anyagokhoz és szerszámátmérőkhöz ajánlott vágási paraméterek megtalálhatók a vágási paraméterek áttekintő táblázatában.
- Használjon elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot.
- Ügyeljen arra, hogy az anyagra merőlegesen dolgozzon. Kerülje a ferde tartást: Fennáll a szerszámtörés veszélye!
- A kombinált menetfúró minden menetének át kell mennie a furaton, mielőtt irányt váltana. Ellenkező esetben a szerszám vagy a vágóélek eltörhetnek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!