Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo Multi Performance kombinált menetfúró
Prémium kombinált menetfúró pontos fúráshoz, menetvágáshoz és süllyesztéshez/sorjázáshoz egyetlen munkafolyamatban, már vastagabb munkadarabokhoz is max. 2xD anyagvastagságig, és szinte minden anyaghoz, például hagyományos acélokhoz, nemesacélokhoz (pl. V2A, V4A), titánhoz, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokhoz, valamint öntött anyagokhoz. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
3 az 1-ben: fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban
Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos
Az első kombinált menetfúró, amely a lemezacél megmunkálásán felül vastagabb munkadarabokhoz is használható
A hagyományos kombinált menetfúrókkal szemben dupla mélységű fúrást, menetvágást és süllyesztést/sorjázást tesz lehetővé (2xD az 1xD helyett)
Az első kombinált menetfúró, amelynek használata nem csak a max. 600 N/mm² szilárdságú anyagokban megengedett, hanem majdnem minden anyaghoz megfelelő
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria és HSCo vágóanyag
Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos kombinált menetfúrókéhoz képest
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria és HSCo vágóanyag
Nagyon gyors, pontos munkavégzés
Spirálfúró Speed geometriával
Optimális központosítás íves felületek megmunkálásakor
Spirálfúró 135° fokos csúcsszöggel és optimalizált keresztköszörüléssel
A sokszög alakú és a hengeres szár kombinációjával kialakított új generációs szár négyszög csatlakozással
A sokszög alakú szár meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
Kizárólag a Würthnél kapható
- A DIN74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges.
- Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.
- Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
- A szerszám/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban.
Fontos, hogy a fordulatszámot a fúrási folyamat után drasztikusan csökkentse a menetvágáshoz és a süllyesztéshez/sorjázáshoz. Az anyagtól és a szerszám átmérőjétől függő ajánlott vágási értékek megtalálhatók az online webáruházban lévő áttekintő táblázatban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!