Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Cordless strip nailer for dia. 2.8 to 3.3 mm nails in lengths of 50 to 90 mm
Kifejezetten könnyű, nagy teljesítményű és praktikus szögbelövő 1,2 mm széles és 15-54 mm hosszú szögekhez
Rendkívül könnyű, nagy teljesítményű készülék 12,8 mm széles és 4–16 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Nagy teljesítményű kombi egység a különböző rögzítőelemek összekötéséhez: WN-típusú kapcsok, W155 típusú kapcsok és T-szegek.
Powerful nailer for processing anchor nails with a width of 4.0 mm and a length of 40-60 mm; centring point ensures nails are driven in precisely
Nagy teljesítményű szegbelövő 10,8–11,3 mm széles és 35–75 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Nagy teljesítményű szegbelövő 2,5–2,8 mm széles és 22–35 mm hosszú ragasztós szegek feldolgozásához
Praktikus, nagy teljesítményű készülék 5,7 mm széles és 10–40 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Erőteljes szögbelövő 2,5–3,8 mm átmérőjű, 45–90 mm hosszúságú tekercselt szögekhez