Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
8 elem található a(z) 8 verziókkal
Rendkívül könnyű, nagy teljesítményű készülék 12,8 mm széles és 4–16 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Kifejezetten könnyű, nagy teljesítményű és praktikus szögbelövő 1,2 mm széles és 15-54 mm hosszú szögekhez
Nagy teljesítményű kombi egység a különböző rögzítőelemek összekötéséhez: WN-típusú kapcsok, W155 típusú kapcsok és T-szegek.
Praktikus, nagy teljesítményű készülék 5,7 mm széles és 10–40 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Erőteljes szögbelövő 2,5–3,8 mm átmérőjű, 45–90 mm hosszúságú tekercselt szögekhez
Nagy teljesítményű, könnyű pneumatikus szegbeverő, 30–34°-os félfejű szalagszegek beveréséhez
Nagyteljesítményű, pneumatikus szegbelövő 2,9–4,1 mm átmérőjű és 50–90 mm hosszúságú, 21–22°-os szögű, kerek fejű szalagszegek beverésére
Nagy teljesítményű pneumatikus szegbelövő, 21–22°-os félgömbfejű szalagszegek feldolgozásához
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.