Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 5 verziókkal
Nagy teljesítményű szegbelövő 10,8–11,3 mm széles és 35–75 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Nagy teljesítményű gázüzemű készülék faösszekötőkhöz 34°-os tárral
Nagy teljesítményű szegbelövő 2,5–2,8 mm széles és 22–35 mm hosszú ragasztós szegek feldolgozásához
Powerful nailer for processing anchor nails with a width of 4.0 mm and a length of 40-60 mm; centring point ensures nails are driven in precisely
Nagy teljesítményű szegbelövő 1,4 mm széles és 25–64 mm hosszú szegek feldolgozásához
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.