Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Központfúró fúrókorona
Központosított előfúrás végzése 3,5 mm átmérőjű szerelőcsavarokhoz egyetlen munkalépésben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Mélységbeállító ütköző
- Bármelyik fúrógépben használható
- A fúrókorona könnyen cserélhető
- Fúrási mélység: 9 mm
- A fúrókorona 2 mm-es hajlított csavarhúzó használatával cserélhető
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!