Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Körkefe, közepes
Nagy teljesítményű rozsdátlanító kefe mély pórus tisztító művelettel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Biztonsági előírások DBS 3500 sűrített levegős eszközzel történő használathoz:
- A 11 mm-es kefeszalagokat csak maximum 5,2 bar nyomáson lehet működtetni
- A 23 mm-es kefeszalagokat csak maximum 6,2 bar nyomáson lehet működtetni
- A felületi nyomás mindkét esetben legfeljebb 500 gramm lehet
Ideális szélekhez nehezen hozzáférhető helyekhez. Homokfúvás hatással!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!