Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nyomólemez HTA kötővashoz
HTA kötővas feszítési ellenállásának növeléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Mindkét oldalán horganyzott acéllemez (S355 MC + Fe Zn 12c) az EN 10025-2:2004 szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
CE-jelölés az ETA-14/0274 Európai Műszaki Engedély előírásainak megfelelően
| Megjegyzések: |
| Kötőelemként Würth horgonyszegeket vagy ASSY 3.0 gerendasaru-csavarokat kell használni az EN 14592 vagy az ETA 11/0190 előírásai szerint. A feltüntetett teherbírások ρk ≥ 350 kg/m³ sűrűségű puhafára vonatkoznak. Egy kötőelem teherbíró képességének tervezési értéke: FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk, ahol gM = 1,3 Az acél kötővas teherbíró képességének tervezési értéke: FS,Rd = FS,Rk/gM2, ahol gM2 = 1,25 A teljes teherbíró képesség tervezési értéke: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; FS,Rd} ahol n = a szegek száma Az FB,Ed horgonycsavarban fellépő húzóerő tervezési értékét a kötővas FEd húzóerejének tervezési értékével kell kiszámítani. Az EN 1995-1-1 szabvány előírásai szerint meghatározott acéllemez-fa csatlakozások kötőelemei közötti minimális távolságot be kell tartani. A megadott értékeket mozdíthatatlan közdarab feltételezésével számították ki Blass és Laskewitz „Csap alakú kötőelemekkel és közdarabokkal kialakított csatlakozások teherbíró képessége” című cikke alapján. |
HTA kötővasak feszítési ellenállásának növeléséhez tartók, tetőgerendák, favázas szerkezetek vagy tömörfa elemek rögzítése során.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!