A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kötővas, V plus
Egy darabból álló, nagy terhelhetőségű kötővas rendszer fából, acélból vagy betonból készült alépítményekbe való rögzítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiemelkedően nagy teherbíró képesség
- Nagy alaplemez a padlóba történő optimalizált erőátadáshoz
- Közvetett rögzítés (max. 26 mm) közdarab (pl. OSB) segítségével
- Extra hosszú hátlap a szükséges mennyiségű csavarok/szegek optimális elhelyezéséhez, miközben megfelel a fából készült keretre vonatkozó szükséges peremtávolságnak
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 3,0 vagy 4,0 mm vastag fémlemez (DD11+ Z 275) az EN 10025-2:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
CE-jelölés az ETA-14/0274 Európai Műszaki Engedély előírásainak megfelelően
- A kötőelemek megfelelő megengedett peremtávolságait és közeit be kell tartani
Tartók, tetőgerendák, favázas szerkezetek vagy tömörfa elemek alapjának rögzítése.
Megfelelő kötőelemek:
- Gyűrűsszegek/horonyszegek az EN 14592 szerint: 4,0 x 40–100 mm
- ASSY 4.0 gerendasaru-csavar az ETA-11/0190 vagy az EN 14592 szerint
- Csavarok a gyártók specifikációi szerint
- Javasolt dübelek betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
- A kötőelemek megfelelő megengedett peremtávolságait és közeit be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!