A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kötővas, HTA
Egy vagy két darabból álló, nagy terhelhetőségű kötővasrendszer fából készült elemek alapjának fából, acélból vagy betonból készült alépítményekbe való rögzítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiemelkedően nagy teherbíró képesség
- Kompakt kialakítás kisméretű talppal a szűk helyekhez
- Közvetett rögzítés (max. 26 mm) közdarab (pl. OSB) segítségével
- Extra hosszú hátlap a szükséges mennyiségű csavarok vagy szegek optimális elhelyezéséhez, miközben megfelel a fából készült keretre vonatkozó szükséges peremtávolságnak
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott, 12 µm vastag fémlemez (S355 MC + Fe Zn 12c) az EN 10025-2:2004 szabvány szerint, 3,0 mm vastagsággal
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 előírásai szerint
CE-jelölés az ETA-14/0274 Európai Műszaki Engedély előírásainak megfelelően
- A kötőelemek megfelelő megengedett peremtávolságait és közeit be kell tartani.
- Elérhető munkadokumentáció: A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók
Tartók, tetőgerendák, favázas szerkezetek vagy tömörfa elemek alapjának fa-, acél- vagy beton alapfelületekbe való rögzítése.
Megfelelő kötőelemek:
- Gyűrűsszegek az EN 14592 szerint: 4,0 x 40–60 mm
- ASSY 4.0 gerendasaru-csavar az ETA-11/0190 szerint
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint
- Javasolt dübelek betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
- A kötőelemek megfelelő megengedett peremtávolságait és közeit be kell tartani.
A HTA kötővasakat alátétekkel vagy tömör támaszlemezekkel kell rögzíteni.
- Talp 60x60 mm = alátét 30x3 vagy alaplemez d = 10 mm
- Talp 80x80 mm = alátét 37x3
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!