Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Contents: 20 kg
With much higher strength
Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021 (nagy külső átmérő), acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021 (nagy külső átmérővel), A2 nemesacél, felületkezeletlen
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, A2 nemesacél
pias® önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált
Sárvédő alátét a DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)