Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Galvanised steel, yellow passivated (A4C), grooved, resinated
Kiváló minőségű lépcsős szeg, átmérője 3,0 mm, kifejezetten nagy szilárdságú betonfelületekre való rögzítéshez, kompatibilis a DIGA® CS-2 Power és a DIGA® CS-3 Power típusokkal
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), gyantázott
Steel, hot-dip galvanised (tZn)
Kábelgyűjtő tartó, KSH 935 Plus
Tűzőkapcsok, típus: 80
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75