Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
20 elem található a(z) 71 verziókkal
Stainless steel end fastener (fork head) made of extremely robust V4A steel with integrated clamping device
For stainless steel safety systems with weather-resistant laser marking.
ABS stainless steel cable with pressed-on fork head in 6 and 8 mm and preassembled lengths
Curve element for 6 and 8mm traversable rope system
Removable rope glider for traversable lifeline systems for reliable protection against falling
Infinitely adjustable retaining rope for workplace positioning when working at height. Part of the DGUV-certified Tower PROTECT roof access system:
Stainless steel cable made of particularly robust V4A steel.
Bracket made of stainless steel for optimal alignment of rope elements
Stainless steel end fastener fork head
Attachment element for façade curves
For standardised rope system installation that cannot be driven over
ABS ProSlide: Aluminium slider for safety harness systems that can be driven over
At the optimal tension for every season - end fastener with intelligent spring pre-tensioning for safety harness systems
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.