Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór
O-gyűrűk gyors és egyszerű gyártásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Anyaga: NBR – akril-nitril-butadién gumi
- Ellenállás az alábbi közegekkel szemben: Olaj, benzin, zsír, alifás szénhidrogének (propán, bután, ásványolajok), hígított savak és lúgok
- Hőmérséklet-tartomány: -30 °C és 100 °C között
A DIN ISO 3302-1, E1 tűrésosztály vonatkozik a mérettűrésre
Hajódokkok, gépészet, teherszállítás, gépjárműjavító műhelyek, mezőgazdasági gép- és motorbicikli-javító műhelyek, autóbusz-társaságok, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!