Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
6 elem található a(z) 9 verziókkal
Ideális acél hegesztett varratok (üreges és tompavarrat), valamint öntött felületek elő- és utómegmunkálásához. Közepes és nagy igénybevételű kefés tisztításhoz.
Ideális nemesacél és alumínium hegesztett varratok (üreges és tompavarrat) elő- és utómegmunkálásához. Közepes és nagy igénybevételű kefés tisztításhoz.
The pipeline brush is specially developed for the professional processing of U- and V-shaped welding seams in pipeline construction. For heavy-duty brushing work and very fast material removal.
Ideal for pre- and post-processing of steel welding seams (hollow and butt weld) as well as cast surfaces. For heavy-duty brushing work.
Ideal for pre- and post-processing of welding seams (hollow and butt weld) as well as stainless steel and aluminium surfaces. For heavy-duty brushing work.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz