Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Univerzális, mobil használatra
Az univerzális körfűrészlap építkezésekhez. Tiszta vágásokhoz anyagok széles köréhez.
Speciális, mobil használatra. Keresztszelvényekhez, sínes gérvágó fűrésszel daraboló fűrésszel és gérvágó fűrésszel.
Mobil használatra és precíz anyagvágáshoz, különösen fához való akkus kézi körfűrészekhez
Speciális körfűrészlap fához 165 mm átmérőjű kézi körfűrészekhez
Mobil használatra, különösen akkumulátoros kézi körfűrészekhez
A trapéz alakú lapos fogazás pontos és tiszta vágásokat biztosít a színesfémekben
általános használatra
Polírpárnák
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Vágótárcsa, Speed acélhoz