Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Könnyűfém vízmérték, mágnessel
Rendkívül erős, stabil, négyszögletes könnyűfém profil
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam
Akrilüveg szintmérő egység beépített, korróziómentes leolvasó gyűrűkkel
Nincs folyadék-elszíneződés, maximális pontosság hőfok ingadozások esetében
Fluoreszkáló szintmérő folyadék, nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak
Nagyon erős mágnesek, nem csúszik el fém felületeken
Ritka mágnesek
Nagyon sima, könnyen tisztítható felület
Piros elektrosztatikus porbevonat
Rendkívül nagy pontosság fej fölötti mérések esetében is
Két mart mérési felület (max. 120 cm)
Mérési szintek átvitele munkadarabbal színeléshez
Könnyen eltávolítható, ütéselnyelő zárókupakok
A függőleges szint leolvasásához nincs szükség a vízmérték kényelmetlen elforgatására
Két függőleges szint
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!