Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Speciálisan kifejlesztett ütésálló magfúró ütvefúrókhoz és fúrókalapácsokhoz, max. 4 kg-ig
Teljesen új keményfém fogazás aszimmetrikus elrendezéssel és éles élű geometriával
Jelentősen nagyobb zúzóerő, agresszívabb fúrási viselkedés, ennélfogva akár 20%-kal gyorsabb, mint a hasonló fúrókoronák.
Különlegesen könnyű felépítés
Akár 10%-kal kisebb súly a jobb kezelhetőség és a kényelmesebb munkavégzés érdekében.
Csökkentett falvastagság, speciális előtolási spirál, és élletörés a fogaskoszorún
Jobb, gyorsabb fúrópor eltávolítás, csökkentett súrlódás, ezáltal kisebb kopás és hosszabb élettartam.
Két aszimmetrikus elrendezésű furat a fúró falán
Könnyen levehető befogószár és eltávolítható fúrókorona a könnyebb használat érdekében.
Fúrókorona befogó
M16 menet
Falazat, pl. tömör tégla és méhsejt szerkezetű tégla, gázbeton, mészhomok tégla és terméskő, a keménységtől függően.
Csőhálózat, fűtés, vízelvezetés, szigetelt és szigeteletlen víz-, szennyvíz- és szellőzőcsövek, valamint kapcsoló- elágazó- és elosztódobozok, elszívóernyők (konyhai), stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!