A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kocsi, BASIC
Masszív és könnyen irányítható kerekes kocsi tárolótálcákkal és fiókokkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást
- Belső fiókméretek (Sz x Mé): 435 x 512 mm
- Fiók terhelhetősége: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg
- Teljes teherbírás: 300 kg
- Hornyokkal és perforált alaplemezzel ellátva fiókelválasztók beillesztéséhez
- Két robusztus kormányfogantyú
- Két fix kerék és fékkel ellátott bolygókerekek, ∅ 100 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!