Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Klímarendszer-tisztító
Könnyen megtisztít minden hűtőberendezést és klímaberendezést az épületekben a koromtól, portól, zsírtól és olajtól, ezáltal hosszabb élettartamot és alacsonyabb energiafogyasztást biztosít
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiváló tisztítási teljesítmény a különösen kedvező kúszóképességnek köszönhetően, beleértve a nehezen hozzáférhető helyeket is.
- Nagy fokú anyag kompatibilitás, mivel AOX- és szilikonmentes
- Hosszabb élettartam, mivel a rendszer portól, szennyeződéstől, koromtól és olajtól tiszta
Javaslatunk a saját elvégzett vizsgálatainkon és tapasztalatainkon, valamint a legjobb tudásunkon alapszik. Előzetes vizsgálatok szükségesek.
Használat előtt ajánlott egy nem feltűnő területen tesztelni. A termék szilikon-, VOC- és AOX-mentes.
Hűtő- és klímaberendezések háztartási területeken, valamint irodákban és ipari létesítményekben.
A szennyeződés mértékétől függően permetezze közvetlenül a tisztítandó felületre (hígítatlanul vagy vízzel hígítva [1:1]) kb. 20 cm távolságból; hagyja hatni néhány percig, majd törölje le egy nedves kendővel. Öblítse le vízzel, ha szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!