Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EVAPOmat® klímatisztító készülék készlet
Kellemetlen szagok megszüntetésére autókon és haszonjárműveken belül, valamint zárt térben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az EVAPOmat® egy ultrahangos cella használatával szétporlasztja a tisztító és szageltávolító szereket.
Megsemmisíti a baktériumokat és gombákat az egész szellőzőrendszerben és a klímarendszer párologtatójának felületén, és megbízhatóan megszünteti a kellemetlen szagokat.
Könnyen hozzáadható hatóanyag a párásító készülékhez
- Praktikus
- Felhasználóbarát
- Időtakarékos
Robusztus és kiváló minőségű alkatrészek
- Hosszú élettartamú egység
- Nagy fokú megbízhatóság
- Nem rendeltetésszerű használat vagy a meghatározottól eltérő hatóanyagok használata esetén semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- Kérjük, olvassa el a teljesen a kézikönyvet, és szigorúan tartsa be az abban előírtakat a berendezés üzembe helyezés előtt.
| Ref. sz. | Leírás | Beszállítói alkatrészszám | Cikksz. | Mennyiség |
| 1 | Kapcsoló | 850,359 | 0708764024 | 1 |
| 2 | Szint | 300,001 | 0708764025 | 1 |
| 3 | Felső tok | 300,010 | 0708764004 | 1 |
| 4 | Világítás NYÁK | 850,357 | 0708764026 | 1 |
| 5 | Fogantyú burkolat | 300,011 | 0708764005 | 1 |
| 6 | Felső belső burkolat | 300,007 | 0708764003 | 1 |
| 7 | Légcsatorna | 300,005 | 0708764008 | 1 |
| 8 | Belső tok | 300,003 | 0708764007 | 1 |
| 9 | DC vezérlőpanel | 850,366 | 0708764027 | 1 |
| 10 | Bal láb burkolat | 300,012 | 0708764001 | 1 |
| 11 | Jobb láb burkolat | 300,013 | 0708764002 | 1 |
| 12 | Bal oldali dekoráció | 300,009 | 0708764009 | 1 |
| 13 | Jobb oldali dekoráció | 300,008 | 0708764010 | 1 |
| 14 | Bal láb | 300,014 | 0708764011 | 1 |
| 15 | Jobb láb | 300,015 | 0708764012 | 1 |
| 16 | Kábeltartó kengyel | 300,016 | 0708764013 | 1 |
| 17 | Kilépő levegő O-gyűrű | 800,094 | 0708764019 | 1 |
| 18 | Tömlő | 300,017 | 0708764006 | 1 |
| 19 | Figyelmeztető tok | 300,004 | 0708764015 | 1 |
| 20 | Tömítőgumi | 850,359 | 0708764017 | 1 |
| 21 | Porlasztó O-gyűrű | 800,095 | 0708764016 | 1 |
| 22 | Fő NYÁK | 850,343 | 0708764028 | 1 |
| 23 | Ventilátor | 850,360 | 0708764029 | 1 |
| 24 | Feszültség NYÁK | 850,370 | 0708764023 | 1 |
| 25 | Alsó tok | 300,006 | 0708764014 | 1 |
| 37 | Csavar, ST2.9*10, készlet | 871,672 | 0708764021 | 1 |
| 38 | Csavar, ST2.9*16, készlet | 871,673 | 0708764022 | 1 |
| 28 | AC adapter, megfelel a CE, GS, PSE és ROHS tanúsítványoknak | 850,368 | 0708764035 | 1 |
| 29 | LED-kábel | 850,363 | 0708764030 | 1 |
| 30 | LED ködlámpa kábel | 850,362 | 0708764031 | 1 |
| 31 | Ködlámpa tápkábel | 850,361 | 0708764032 | 1 |
| 32 | Jármű tápkábel | 580,358 | 0708764033 | 1 |
| 33 | DC dugaszoló kábel | 850,357 | 0708764034 | 1 |
| 34 | SCHUKO-dugó | 850,369 | 0708764036 | 1 |
| 35 | Ködkivezető O-gyűrű | 800,096 | 0708764018 | 1 |
| 36 | Vízálló szivacs | 862,083 | 0708764020 | 1 |
| 39 | AU/NZ dugó | 850,385 | 0708764038 | 1 |
| 41 | PSE-dugó | 850,387 | 0708764039 | 1 |
| 42 | UK-dugó | 850,388 | 0708764037 | 1 |
| 43 | CH-dugó | 850,389 | 0708764040 | 1 |
| 44 | Szivacsbetét | 852,089 | 0708764041 | 1 |
Tippek a jobb hatékonyság érdekében a klímaberendezés tisztításakor
- A használata során, ha a külső hőmérséklet ≥28 °C, a klímaberendezésnek bekapcsolva kell lennie (középső állás).
- A használata során, ha a külső hőmérséklet ≤8 °C, a fűtésnek bekapcsolva kell lennie (középső állás).
Ez biztosítja, hogy az aeroszol jobban lecsapódjon a párologtató felületén, ezáltal növelve a hatékonyságot. Minden más szempontból az útmutatóban leírt munkalépések alkalmazandók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!