Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Kontakt érzékelővel
A szelepkulcsokat az európai és a japán gyártmányú járművekben lévő Schrader szelepek cseréjéhez használják.
Kényelmes módszer gépjárművek klímarendszereiben történő nyomásvizsgálathoz és szivárgáskereséshez
Személygépkocsi légkondicionáló rendszerhez
Az adapter lehetővé teszi az R-134a manométer híd illesztését HFO-1234YF szerviz-gyorscsatlakozó csatlakozásokhoz
M14x1,5 B hatszög belső menettel
Segédindító, 12 V-os Li-ion, POWER
12 V-os Li-Ion COMPACT segédindító
Indítókábel, 35 mm²
Tehergépkocsi indítókábel, 50 mm²
Indítókábel, 25 mm²
USB-C töltőkészülék
Automatic jump starter X-TRA up to 4,000 cm³