Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
37 elem található a(z) 57 verziókkal
Kontakt érzékelővel
Megfelelő az alábbi Akkumulátor/töltőrendszer vizsgáló készülék cikkszámokhoz: 0772800100
SAE külső menettel
A motortérhez
Nyomás/szivárgásvizsgálat
Kényelmes módszer gépjárművek klímarendszereiben történő nyomásvizsgálathoz és szivárgáskereséshez
A személygépkocsi légkondicionáló rendszerében levő alumínium vezetékekhez
R134a típusú hűtőközeget használó személygépkocsikhoz
R1234YF típusú hűtőközeget használó járművekhez
Pótszelep R134a személygépkocsi légkondicionáló rendszerén lévő karbantartó csatlakozásokhoz
Légkondicionáló rendszerek nitrogénnel történő tisztításához
10 kg-os acél gázpalackok biztonságos tárolásához és szállításához
Az R134a és R1234yf típusú hűtőközegekhez való egyenes gyorscsatlakozó könnyebb hozzáférést kínál azokhoz a nagy/kis nyomású szervizcsatlakozásokhoz, amelyek a műanyag fedél miatt nehezen hozzáférhetők.
90°-os csavaros könyökadapter 1/4”-os SAE belső menettel x karbantartó csatlakozás, nagynyomású
Egyenes csavaros adapter 1/4”-os SAE belső menettel x karbantartó csatlakozás, nagy és kis nyomású
A személygépkocsi klímaberendezésen lévő nagynyomású karbantartó csatlakozó szivárgáskeresőhöz való csatlakoztatásához.
M14x1,5 B hatszög belső menettel
90°-os csavaros könyökadapter 1/4”-os SAE belső menettel x karbantartó csatlakozás, kisnyomású
Felcsavarozható adapter minden kapcsolódó légkondicionáló folyadék betöltéséhez
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Irányjelző és féklámpa izzó
Üvegfoglalatos izzó
Halogén izzó
Gépjármű pótizzó, dobozban, H7 14 darab.
Szofita izzó
Lámpa készlet
Halogénizzó, Longlife
Parkolólámpa izzó