Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Jármű-klímaszervízgép COOLIUS® A10
Teljesen automatikus klímaszervízgép R134a rendszeren történő klímaszervizeléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Jellemzők
- A programfolyamatok LED-es állapotkijelzése
- Könnyen használható, az adatok bevitele a CooliusSelect (navigációs kerék) segítségével történik
- Teljesen automatikus programsorozat
- Hordozható (feszültségátalakítóval működtethető)
- Beépített nyomtató
- USB-port (adatok exportálása, a teljes hűtőfolyadék-fogyasztás elemzése)
- Jelszóvédelem is lehetséges
- Elektromos és hibrid járművekhez megfelelő
- A hűtőfolyadék csaknem 100%-át visszanyerik
Szállítási terjedelem
- COOLIUS® A10 Rev.01 klímaszervízgép
- Szabványos gyorscsatlakozós szervizcsövek, hossz: 3,0 m
- Járműtöltöttségi szint adatbázisa
- Matricák a különböző olajokhoz és UV-adalékokhoz
- Karbantartási útmutató
- Gyors üzembe helyezési útmutató (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)
- Készülékre vonatkozó utasítások
Személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek, építőipari gépek és mezőgazdasági gépek klímaberendezéseinek klímakarbantartásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!