Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Klímajavító készülék, jármű COOLIUS® A50
Nagy teljesítményű és masszív klímajavító készülék R134a hűtőfolyadékot használó klímarendszerek teljesen automatikus klímakarbantartásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Intelligens, alacsony kibocsátású koncepció
A fáradt olaj elvezetésének innovatív folyamata biztosítja a minimális hűtőfolyadék veszteséget
Törvényi előírásoknak megfelelő vizsgálat
Adatok kiolvasása és exportálása USB-interfészen keresztül
Klímajavító készülék körének automatikus tisztítása
Könnyen karbantartható alkatrészek
Kiváló minőségű és egyedi kivitelű alkatrészek felhasználásával készült
Nincs nem kívánt hozzáférés
Személyes hozzáférés állítható be a készülékhez
Kiegészítő manométer a belső hűtőfolyadékos palack nyomásának kijelzéséhez
Szállítási terjedelem
- 2 x 3 m-es szervizcsövek szabványos elzáró gyorscsatlakozókkal
- Jármű töltési szint adatbázis
- Matricák a különböző olajokhoz és UV adalékokhoz keveréke
- Karbantartási útmutatók
- Rövidített kezelési útmutatók (weboldal linkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)
- Készülékre vonatkozó utasítások
Személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek, építőipari gépek és mezőgazdasági gépek klímaberendezéseinek klímakarbantartásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!