Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Klímajavító készülék, haszongépjárművek COOLIUS® A30
R134a hűtőfolyadékot használó, nagy térfogatú klímaberendezések szervizelésének szakértője
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az összes ügyfél- és járműadat gyors kiválasztása és egyszerű bevitele
Intuitív menünavigáció és kényelmes működtetés a navigációs forgógomb egyszerű elforgatásával és megnyomásával
Gyors és hatékony klímakarbantartási művelet nagy térfogatú klímaberendezéseken
Kiegészítő hűtőfolyadék-szivattyú és 980 g/perc kompresszor-szívóteljesítmény
Hosszú szervizintervallumok
Kiváló minőségű alkatrészek felhasználásával készült
Legmagasabb szintű ütközéscsökkentés a napi műhelymunka során
Egységbe integrált hatékony kocsiszerkezet
Pontos olajfeltöltés
Teljesen automatikus olajkezelés
Az olajtípus gyorsan cserélhető
A csőrendszer belső öblítése, beleértve a szervizcsöveket is
A jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, felhasználóbarát
CE-tanúsítvány a TÜV-SÜD által
Szállítási terjedelem
- 5 m-es szervizcsövek szabványos csatlakozókkal
- Töltési szint adatbázis
- Matricák a különböző olajokhoz és UV-adalékokhoz
- Karbantartási útmutatók
- Rövidített kezelési útmutatók (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)
- Készülékre vonatkozó utasítások
R134a hűtőfolyadékot használó klímarendszerek teljesen automatikus klímakarbantartása, különösen autóbuszokon, valamint haszongépjárműveken, építőipari járműveken, mezőgazdasági járműveken, vasúti járműveken, kisteherautókon és autókon.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!