Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
COOLIUS® Y50A klímaszervízgép járművekhez
Nagy teljesítményű és masszív klímaszerviz készülék beépített hűtőközeg-analizátorral R1234yf klímarendszerek karbantartásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Intelligens hűtőközeg-elemzés
- A beépített hűtőközeg-analizáló
teljes egészében beépül a klímarendszerkarbantartási folyamatba.
- Intelligens hármas szűrőrendszer gondoskodik róla, hogy a hűtőközeggel együtt ne kerüljön olaj az analizátor vezetékeibe, és ne szennyezze be a készüléket. Ez az innováció nagy előrelépést jelent az elérhető legjobb technológiában ezen a téren, és nagymértékben csökkenti a karbantartási költségeket.
- Az elemzéshez max. 1,5 g hűtőközeg szükséges.
Törvényi előírásoknak megfelelő vizsgálat
A nitrogén/formálógáz-vizsgálat a készülék szoftverébe van integrálva
Teljeskörű dokumentáció
Karbantartási adatok kiolvasása és exportálása Excelbe USB-interfészen keresztül
Tisztító funkció
Klímaszerviz készülék belső körének automatikus tisztítása
Nincs nem kívánt hozzáférés
A készülékhez személyre szabott (jelszavas) hozzáférés állítható be
Szállítási terjedelem
- Szabványos gyorscsatlakozós szerviztömlők
- Adatbázis jármű feltöltési mennyiségekkel
- Matricák a különböző olajokhoz és UV adalékokhoz
- Karbantartási útmutatók
- Rövidített kezelési útmutatók (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)
Személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek, építőipari gépek és mezőgazdasági gépek klímaberendezéseinek klímakarbantartásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!