Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
11 elem található a(z) 15 verziókkal
0, 3, 9,5, 19 mm-es eltolásokhoz
Pótalkatrész TIOMOS csuklópántokhoz, bepréseléshez
Kereszt szerelőlapok megtámasztásához
No unintentional loosening between hinge arm and assembly plate
Tükör- és üvegajtókhoz
For door thicknesses from 8 mm
Fits 3, 9.5 and 19 mm offsets
To cover functional screws and as an advertising space to design to your needs
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.