Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 65 verziókkal
Sima illesztés max. 24 mm vastagságú ajtók esetén
Beépített ujjvédelemmel, egyetlen nyílás átmérője sem nagyobb 7 mm-nél
Seamless joints on doors up to 22-mm thick
Zsanér vak sarokszerkezetekhez, süllyesztett
Accommodates door thicknesses of up to 36 mm
Hinge for stud structures, overlay
With integrated damping (three damping settings available)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15
Ajtókilincs garnitúra A 105
3D csuklópánt, átm. 16 mm
Horog
Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz
Csavarok SL 15 összekötőelemhez
Négyszögletes tengelyű teljes csap
AL 900 ajtókilincs ovális rozettán