Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
26 elem található a(z) 91 verziókkal
Sima illesztés max. 24 mm vastagságú ajtók esetén
Flap overlay up to 19 mm
Beépített ujjvédelem, ∅ 7 mm-nél jobban nem nyitható
Gyors végszerelés az üveg átfúrása nélkül
36 mm-es ajtóvastagságig használható
Tiomos hinge in NIGHT colour
With small ∅ 26 mm cup housing
Hinge for stud structures, inset
For door thicknesses of 6 to 10 mm and door overlays of up to max. 25 mm (with zero protrusion up to max. 14 mm)
Seamless joints on doors up to 22 mm thick
Beépített csillapítással. Kifejezetten alumínium profilkeretes ajtókhoz
Csuklópánt automatikus nyitással kézhasználat nélküli előlapokhoz
Hinge for stud structures, overlay
Mini hinge suitable for small doors and doors with narrow frames
For connecting two corner cabinet doors
A csuklópántrendszer a szekrény tetején és alján van elrejtve
All-round hinge for sophisticated and versatile door applications
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433
Cabinet drilling jig for Dynapro/Dynaneo/Novapro