Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
8 elem található a(z) 25 verziókkal
Alacsony csészefuratmélység vékony vagy profilozott ajtókhoz
Az ajtó 90°–170°-os szögben nyílik átfedés nélkül (sarokba szerelt). Tökéletes a belső hosszabbítóval ellátott szekrényekhez
Széles pilléroldalakhoz
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15
Ajtókilincs garnitúra A 105
3D csuklópánt, átm. 16 mm
Horog
Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz
Csavarok SL 15 összekötőelemhez
Négyszögletes tengelyű teljes csap
AL 900 ajtókilincs ovális rozettán