Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sasszeg kiütő készlet 5 részes
2–6 mm átmérőkkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ergonomikus kétkomponensű nyél
Biztos fogás, kímélő munka
Vibráció elleni védelem
A markolat csillapítja az ütésekből eredő rezgéseket és oszcillációt
Kézvédő perem
Védi a kezet a sérülések ellen
Edzett szerszámacél
Hosszú élettartam
Keménység a hegyen: 54–58 HRC
Keménység az kalapácsfejen: 38–46 HRC
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!