Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez
Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Üzemi nyomás kb. 6 bar
- Üzemi hőmérséklet: +5 °C-tól +50 °C-ig
- Bármelyik áramlási irány választható
Függőleges helyzetben helyezze el (elfektetve olajszivárgást okozhat). Csak kopogós munkaütemű szerszámokhoz használható (például pneumatikus ütvecsavarozóhoz).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!