Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kipufogó szerelőpaszta
Puha massza a kipufogórendszerben lévő csőkötések, peremes összekötők gyors, egyszerű és abszolút jól tömítő szereléséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nincs szükség körülményes hegesztésre
- A kipufogó hőjétől fémkemény lesz
- Kb. 800°C-ig hőálló
- Tartósan tömít
- Ellenáll a vibrációnak, rázkódásnak
- Nem rozsdásodik, ezért könnyen szétszerelhető
Ideális kipufogó alkatrészek beszereléséhez vagy cseréjéhez és csatlakozási pontok tömítéséhez.
Használat előtt távolítsa el a rozsdát és a zsírt. Ezután vigye fel a szerelőpasztát a dugós csatlakozásokra, szerelje össze a kipufogó alkatrészeket és rögzítse.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!