Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kinyomópisztoly, WIT-Multi
Gyakorlatilag az összes WIT kartus és szilikon kartus kinyomásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Alkalmas 150 ml-es, 330 ml-es és 420 ml-es koaxiális kartusok, 300 ml-es csőfólia-kartusok, 385 ml-es, 440 mm-es és 585 ml-es egymás melletti kartusok és szilikon kartusok kinyomására
Az alábbi vegyi injektáló habarcs keverékek nyomhatók ki:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!