A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kinyomópisztoly, WIT
WIT kartusok (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) és szilikon kartusok kinyomásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Alkalmas 150 ml-es, 320 ml-es és 330 ml-es koaxiális kartusok, 300 ml-es csőfólia-kartusok, 280 ml-es peeler kartusok és szilikon kartusok kinyomására
Gyors, megbízható és tiszta alkalmazás
Skálabeosztással ellátott nívópálca/pozíciókijelző
Kiküszöböli a leolvasási hibákat (skálabeosztás = habarcsmennyiség)
Kinyomópisztoly háza + nyomófogantyú + kartustartó: Üvegszál-erősítéses poliamid
- Könnyű és nagyon stabil
- Egyszerű kezelés és precíz munkavégzés
- Tartós technológia
Kinyomópisztoly fogantyúja
A kifolyás elleni védelem és a kartus feszességének feloldása a kinyomópisztoly fogantyújával aktiválható
Beállítócsavar a mechanikus kopás ellensúlyozására
- Megnöveli a kinyomópisztoly használhatóságát
- Nincs kopás miatti teljesítménycsökkenés
Az alábbi vegyi injektáló habarcs keverékek nyomhatók ki:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!