Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kinyomópisztoly, HandyMax
WIT kartusok kinyomásához (150 ml, 320 ml, 330 ml)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A 150 ml-es, 320 ml-es és 330 ml-es koaxiális kartusok kinyomására alkalmas
Az alábbi vegyi injektáló habarcs keverékek nyomhatók ki:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!