Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csapos elektróda PinPuller® power
Kétsoros kialakítás lemezacél karosszériákon lévő nagyméretű deformációk kiigazításához, sárvédőívekhez hajlított kivitelben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Széleskörű alkalmazási lehetőség
- Nehéz csúszókalapács
- Húzóadapter egyengetőkészülékhez
- Húzórúd
Univerzális használatra alkalmas
Különleges, hajlított csapos elektróda a sárvédőívek átalakításához
- Azt a trendet tükrözi, ami a széles és lapos sárvédőív felületek felé mozdul
- Az elektróda sugara a sárvédőívek 95%-hoz tökéletesen alkalmazkodik
Optimális erőeloszlás a két sorban, egymástól nagyon kis távolságra elhelyezett számos elektróda révén
Nem alakul ki kidudorodás, nem gyengül meg feleslegesen az anyag
A hullámos huzallal ellentétben a csapos elektródák több mint ezer alkalommal felhegeszthetők
Hatékony és gazdaságos
Az egyes elektródák szigetelt támasztékainak köszönhetően csak minimális hegesztési energia szükséges
Alacsony hőbevitel a fémlemezbe
A különálló elektródák gyorsan felhegeszthetők és csavarással könnyen eltávolíthatók
Értékes munkaidőt takarít meg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!