Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Beszakadt csavarok vagy menetes csapok eltávolításához.
Beszakadt csavarok vagy menetes csapok eltávolításához, 1–8 (M3–M45) méretben.
Megfelelő megoldás elkopott menetű vagy rozsdás imbuszcsavarok és TX csavarok, hatlapfejű csavarok és anyák esetében.
6-16 mm-es vagy 1/4"-5/8"-os méretű törött csavarokhoz vagy csapszegekhez
Megfelelő megoldás elkopott menetű vagy rozsdás imbuszcsavarok és TX csavarok esetében. Gyakran használható hasonló behajtásokhoz is.
Megfelelő megoldás elkopott menetű belső hatszög kulcsnyílású és TX csavarok esetében. A legszokványosabb méretek kompakt választékban. Sok más hasonló csavarbehajtáshoz is alkalmazható.
Megfelelő megoldás elkopott menetű imbuszcsavarok és TX csavarok esetében. A legátlagosabb méretek kompakt választékban. Gyakran használható a hasonló behajtásokhoz is.
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Bittartó, E 6,3 (1/4") nemesacél hüvellyel és seeger gyűrűvel
Univerzális dugókulcsbefogó, E 6,3 (1/4") nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel
Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4") nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel
Metrikus kettős villáskulcs DIN 3110/ISO 1085
C 6,3 bitkészlet (1/4 colos), övcsipesszel 17 részes
Mágneses bittartó