Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Kompakt akkumulátoros Bluetooth® hangszóró FM rádióval és részletgazdag hangzással
Robusztus és sokoldalú, akkus, építési területre való rádió, gazdag hangzással
Ez az USB töltőadapter lehetővé teszi a gép akkumulátorának használatát két USB-C töltő működtetéséhez 45 W és 12 W teljesítménnyel
Használja a megfelelő akkumulátoros készülék hálózati áramról történő működtetéséhez, az akkumulátor nélkül.
Can be screwed into the 5/8-inch thread on the BTS 18-40 to reduce to 1/4 inch. Thus also enables fixing on tripods with 1/4-inch thread.