Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Lube-Shuttle® kézikaros zsírzóprés
Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> kézikaros zsírzóprés - 1
Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> kézikaros zsírzóprés - 2
Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> kézikaros zsírzóprés - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lube-Shuttle® kézikaros zsírzóprés

Kenőzsírokhoz való rendszer 400 g-os rendszer kartusokban

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A zsírzópatron egyszerű, gyors és teljesen tiszta betöltése és kiszedése, a prés megnyitása nélkül

  • Többé nincs szükség légtelenítésre, a levegő gyakorlatilag nem okoz gondot

  • A töltési szint és a zsír típusa kívülről folyamatosan ellenőrizhető

  • Optimálisan kiürülő kartusok; tökéletesen környezetbarát

  • A zsír alacsony hőmérsékleten is jól áramlik

  • Üzemi nyomás 400 bar fölött, a maximális nyomás kb. 800 bar

  • Előtolási mennyiség ütemenként max. 1,5 cm³ (a viszkozitástól és a hőmérséklettől függően)
Megjegyzés

A Lube-Shuttle® a MATO GmbH & Co KG bejegyzett védjegye.

Alkalmazási terület
Útmutató