Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352 - 1
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig

Olvassa el a cikk leírását

16 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

MegjegyzésA komplett menetek előállításához elővágó és készrevágó menetfúró is szükséges