Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 2181

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 2181

A alakú elővágó menetfúró a metrikus ISO-finommenetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig.

Olvassa el a cikk leírását

16 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

MegjegyzésA komplett menetek előállításához készrevágó menetfúró is szükséges.